Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY -6901-05 Sicherheits-Winkelschließblech 69 Stärke 3 mm Stahl dukateng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSA ABLOY -6901-05 Sicherheits-Winkelschließblech 69 Stärke 3 mm Stahl dukateng
ASSA ABLOY -6901-05 Sicherheits-Winkelschließblech 69 Stärke 3 mm Stahl dukateng
ASSA ABLOY -6901-05 Sicherheits-Winkelschließblech 69 Stärke 3 mm Stahl dukateng
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248926
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     -6901-05
EAN/GTIN:
     4042203001459
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Sicherh.-Winkelschließbl.069 S.3mm STA dukatengold DIN R ASSA ABLOY mit Fallen- und Riegelausschnitt · Meterrissmarkierung · 3 mm Materialdicke · mit zusätzlicher Befestigungsbohrung · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten Weitere technische Eigenschaften: · Schließblechausführung: Winkelschließblech · passend für: E-Öffner
Weitere Informationen:
eClassID:
22289101
HerstellerNr:
-6901-05
Werksnummer:
3324034076
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
33,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Stärke 3 mm
Produktart:
Sicherheits-Winkelschließblech
Ausfuehrung:
DIN rechts
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,87*
1
€ 5,46*
ab € 10,23*
€ 13,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,77*
€ 14,65*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,99*
€ 14,93*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,78*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.