| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1454882 Herst.-Nr.: -6906 EAN/GTIN: 4042203001459 |
| |
|
| | |
| mit Fallen- und Riegelausschnitt · Meterrissmarkierung · 3 mm Materialdicke · mit zusätzlicher Befestigungsbohrung · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-VariantenWeitere technische Eigenschaften:· Schließblechausführung: Winkelschließblech· passend für: E-Öffner Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN rechts | Material: | Stahl | Oberfläche: | dukatengold | Schenkelbreite: | 25 / 32 mm | Stärke: | 3 mm | Marke: | ASSA ABLOY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,74* | € 13,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,22* | € 13,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,83* | € 14,83* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,94* | € 14,98* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,09* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|