Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSF Zimmertür-Einsteckschloss BAD 20/ 55/78/8 mm DIN links Edelstahl abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSF Zimmertür-Einsteckschloss BAD 20/ 55/78/8 mm DIN links Edelstahl abgerundet
SSF Zimmertür-Einsteckschloss BAD 20/ 55/78/8 mm DIN links Edelstahl abgerundet
SSF Zimmertür-Einsteckschloss BAD 20/ 55/78/8 mm DIN links Edelstahl abgerundet
SSF Zimmertür-Einsteckschloss BAD 20/ 55/78/8 mm DIN links Edelstahl abgerundet
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248832
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     A1901N80/541 VR
EAN/GTIN:
     4012432313791
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
ZT-Einsteckschl.BAD 20/ 55/78/8mm DIN L VA rd Kl 3 Zinkdruckg.SSF BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Falle mit Geräuschdämpfung · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
eClassID:
23190103
HerstellerNr:
A1901N80/541 VR
Werksnummer:
3324024318
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BAD 20/ 55/78/8 mm DIN links
Produktart:
Zimmertür-Einsteckschloss
Ausfuehrung:
Klasse 3 Zinkdruckguss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 12,15*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 8,52*
€ 12,20*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 8,72*
€ 12,36*
1 Tag
15
8
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 12,41*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/542 VR
ab € 7,70*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/141G VR
ab € 8,63*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/541 VR
ab € 7,69*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/142G VR
ab € 8,63*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N8L/542 VR
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.