| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1548099 Herst.-Nr.: A1901N80/541 VR EAN/GTIN: 4012432313791 |
| |
|
| | |
| BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Falle mit Geräuschdämpfung · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Lochung: | BAD | Stulpbreite: | 20 mm | Dornmaß: | 55 mm | Stulpausführung: | abgerundet | Stulp: | Edelstahl | Falleneigenschaft: | Geräuschdämpfung | Falle und Riegel: | Zinkdruckguss | Riegel: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, wc badezellenschloss, Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschlösser, 3324024318 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,71* | € 12,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,52* | € 12,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,72* | € 12,36* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,73* | € 12,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,37* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|