| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000248745 Herst.-Nr.: B 1899 0267 EAN/GTIN: 4015540273001 |
| |
|
| | |
| Falztreibriegel 1899 65 mmStulpb.20mm Stulpl.235mm VA ktg.rd BKS nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüssen nach DIN EN 1634 · Hinterdornmaß 15 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar · Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · entspricht Stangenverlauf von Dornmaß: 65mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23270105 | HerstellerNr: | B 1899 0267 | Werksnummer: | 3324024131 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,720000 | Gewicht brutto Kg: | 0,720000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 65 mmStulpb.20 mm | Produktart: | Falztreibriegel | Ausfuehrung: | käntig abgerundet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,40* | € 231,28* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,01* | € 232,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,19* | € 233,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,35* | € 243,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 207,74* | € 251,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|