Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falztreibriegel 1899 65 mmStulpb.20mm Stulpl.235mm VA ktg.rd BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3324024131
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1899 0267
EAN/GTIN:
     4015540273001
Suchbegriffe:
Falztreibriegel
Falztreibriegelschloss
bks falztreibriegel
falztreibriegelschloss
nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüssen nach DIN EN 1634 · Hinterdornmaß 15 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar · Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus StahlWeitere technische Eigenschaften:· entspricht Stangenverlauf von Dornmaß: 65mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpausführung:
käntig abgerundet
Riegel:
Stahl
für Stange:
M6
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Basküle, Kantriegel, Türtreibriegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,40*
€ 231,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 232,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 233,46*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,35*
€ 243,73*
€ 2,95*
ab € 200,78*
€ 247,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.