Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falztreibriegel 1899 65 mmStulpb.20mm St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falztreibriegel 1899 65 mmStulpb.20mm St
Falztreibriegel 1899 65 mmStulpb.20mm St
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1481863
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1899 0267
EAN/GTIN:
     4015540273001
Suchbegriffe:
Falztreibriegel
Falztreibriegelschloss
bks falztreibriegel
falztreibriegelschloss
nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüssen nach DIN EN 1634 · Hinterdornmaß 15 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar · Stulp aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · Riegel aus StahlWeitere technische Eigenschaften:· entspricht Stangenverlauf von Dornmaß: 65mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpausführung:
käntig abgerundet
Riegel:
Stahl
für Stange:
M6
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Kantriegel, Türtreibriegel, Basküle, 3324024131
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,25*
€ 231,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,78*
€ 233,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,97*
€ 234,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,99*
€ 244,35*
€ 2,95*
ab € 200,72*
€ 248,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.