Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 4017 1300 00 Tortreibriegel PLANO abschließbar 16 mm abschließbar Schlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 4017 1300 00 Tortreibriegel PLANO abschließbar 16 mm abschließbar Schlaufen
DENI 4017 1300 00 Tortreibriegel PLANO abschließbar 16 mm abschließbar Schlaufen
DENI 4017 1300 00 Tortreibriegel PLANO abschließbar 16 mm abschließbar Schlaufen
DENI 4017 1300 00 Tortreibriegel PLANO abschließbar 16 mm abschließbar Schlaufen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245174
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4017 1300 00
EAN/GTIN:
     4016753022141
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
Tortreibriegel PLANO abschl.16mm abschl.Schlaufenanzahl 4 LM hell verz.DENI neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile Getriebeteile · inkl. 2 SchlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 52mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Höhe: 110mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23270104
HerstellerNr:
4017 1300 00
Werksnummer:
3000255599
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,295000
Gewicht brutto Kg:
1,295000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 mm
Produktart:
Tortreibriegel
Ausfuehrung:
Leichtmetall hell verzinkt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 105,06*
€ 132,02*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 132,07*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 107,23*
€ 132,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 132,74*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 110,60*
€ 138,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4016 200034
ab € 23,26*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4016 2000 33
ab € 17,55*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4014 1300 00
ab € 94,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.