Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel PLANO abschl.16mm abschl.Schlaufenanzahl 4 LM hell verz.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3000255599
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4017 1300 00
EAN/GTIN:
     4016753022141
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile Getriebeteile · inkl. 2 SchlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 52mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Höhe: 110mm
Weitere Informationen:
für Stange:
16 mm
Schlaufenanzahl:
4
Ausführung:
abschließbar
Material:
Leichtmetall
Oberfläche:
hell verzinkt
Marke:
DENI
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,46*
€ 130,78*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 105,53*
€ 130,87*
4 Tage
5
€ 4,99*
ab € 109,53*
€ 136,43*
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 113,86*
€ 138,88*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 139,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4016 200034
ab € 23,41*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4016 2000 33
ab € 18,01*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4014 1300 00
ab € 93,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.