Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 64010001 Gleitschiene G-N passend für TS 91 / 92 / 93 silber mechanisc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 64010001 Gleitschiene G-N passend für TS 91 / 92 / 93 silber mechanisc
DORMAKABA 64010001 Gleitschiene G-N passend für TS 91 / 92 / 93 silber mechanisc
DORMAKABA 64010001 Gleitschiene G-N passend für TS 91 / 92 / 93 silber mechanisc
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245016
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64010001
EAN/GTIN:
     4021226300954
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitsch.G-N f.TS 91/92/93 silber mech.DORMAKABA mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1600mm Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
64010001
Werksnummer:
3000255138
Länge netto mm:
447,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
0,805000
Gewicht brutto Kg:
0,805000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1496
1
€ 9,50*
ab € 24,88*
€ 31,15*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 24,90*
€ 31,16*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 25,36*
€ 31,72*
2 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 25,87*
€ 32,17*
Lager 1955
32
1
€ 5,99*
ab € 27,08*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.