Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 11230 Montageplatte silber passend für TS 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 11230 Montageplatte silber passend für TS 3000
GEZE 11230 Montageplatte silber passend für TS 3000
GEZE 11230 Montageplatte silber passend für TS 3000
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245006
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     11230
EAN/GTIN:
     4106030112303
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
geze montageplatte
montageplatte
Montageplatte silber f.TS 3000 GEZE passend für TS 3000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A
Weitere Informationen:
eClassID:
23239205
HerstellerNr:
11230
Werksnummer:
3000255099
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Montageplatte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
219
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,83*
Lager 1955
68
1
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,86*
4 Tage
62
1
€ 4,99*
ab € 3,53*
€ 5,00*
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,29*
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
001512
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.