Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 3000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 3000 V
GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 3000 V
GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 3000 V
Artikel-Nr.:
     158-GD1035
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     11230
EAN/GTIN:
     4106030112303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
geze montageplatte
montageplatte
GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 3000 V
GEZE Türschließer Zubehör

Montageplatte für den GEZE Türschließer:

  • TS 3000 V (Art.: GD1030)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,6
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
0,5
Produktart:
Montageplatte
Produktkategorie:
Türtechnik
Modell:
TS 3000 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,84*
5 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,87*
3 Tage
68
1
€ 4,99*
ab € 3,54*
€ 5,01*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,30*
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
001512
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.