Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 22232111 Scherentürschließer TS 72 weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 22232111 Scherentürschließer TS 72 weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge
DORMAKABA 22232111 Scherentürschließer TS 72 weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge
DORMAKABA 22232111 Scherentürschließer TS 72 weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge
DORMAKABA 22232111 Scherentürschließer TS 72 weiß 9016 EN 2-4 ohne Gestänge
Artikel-Nr.:
     1955B-2000242187
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22232111
EAN/GTIN:
     4021226263693
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
Scherentürschließer TS 72 weiß 9016 EN 2-4 o.Gestänge DORMAKABA Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2-4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154 Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge Lieferung ohne Gestänge - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
22232111
Werksnummer:
3000207430
Länge netto mm:
275,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 2-4
Produktart:
Scherentürschließer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 33,25*
€ 44,65*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 35,21*
€ 44,86*
4 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 34,93*
€ 45,37*
2 Tage
9
2
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 47,36*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 37,95*
€ 48,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
22002303
ab € 11,28*
Zubehör
dormakaba
22002301
ab € 9,57*
Zubehör
dormakaba
22002311
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.