Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 64420001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-EMF silber Höhe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 64420001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-EMF silber Höhe 40
DORMAKABA 64420001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-EMF silber Höhe 40
DORMAKABA 64420001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-EMF silber Höhe 40
DORMAKABA 64420001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-EMF silber Höhe 40
Artikel-Nr.:
     1955B-2000241933
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64420001
EAN/GTIN:
     4021226315316
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
dormakaba montageplatte
montageplatte
Montagepl.f.Gleitsch.G-EMF silber H.40mm DORMAKABA 40 mm · zu Gleitschiene G-EMF · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist
Weitere Informationen:
eClassID:
23239205
HerstellerNr:
64420001
Werksnummer:
3000207163
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
43,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Montageplatte
Ausfuehrung:
Höhe 40 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 26,19*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,56*
€ 26,33*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,73*
€ 26,67*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,22*
€ 27,56*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
64080001
ab € 169,82*
Sonstiges
dormakaba
64080004
ab € 243,86*
Sonstiges
dormakaba
64080011
ab € 185,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.