| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000241923 Herst.-Nr.: 64440011 EAN/GTIN: 4021226303078 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterw.f.Gleitsch.G-EMF weiß 9016 DORMAKABA zu Gleitschiene G-EMF · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite Weitere Informationen: | | eClassID: | 23239206 | HerstellerNr: | 64440011 | Werksnummer: | 3000207152 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß 9016 | Produktart: | Sturzfutterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,63* | € 39,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,18* | € 39,96* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,72* | € 41,95* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,58* | € 41,99* | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,33* | € 42,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|