Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 38030301 Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 mit Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 38030301 Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 mit Gestänge
DORMAKABA 38030301 Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 mit Gestänge
DORMAKABA 38030301 Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 mit Gestänge
Artikel-Nr.:
     1955B-2000241789
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     38030301
EAN/GTIN:
     4021226313121
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 m.Gestänge DORMAKABA mit Normalgestänge, rostgeschützt · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit Gestänge Lieferung inkl. Gestänge
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
38030301
Werksnummer:
3000207014
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
2,560000
Gewicht brutto Kg:
2,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 3-6
Produktart:
Scherentürschließer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 144,68*
€ 179,20*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 183,36*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 152,27*
€ 184,15*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 164,31*
€ 198,33*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 162,88*
€ 198,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dorma
53010101
ab € 451,22*
Ähnlich
Dorma
38020101
ab € 119,46*
Ähnlich
dormakaba
53040101
ab € 436,74*
Ähnlich
dormakaba
53070101
ab € 475,84*
Ähnlich
dormakaba
83060101
ab € 114,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.