Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 35800093 Öffnungsbegrenzung Gleitschiene G-N 80 Grad b. 120 Grad max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 35800093 Öffnungsbegrenzung Gleitschiene G-N 80 Grad b. 120 Grad max.
DORMAKABA 35800093 Öffnungsbegrenzung Gleitschiene G-N 80 Grad b. 120 Grad max.
DORMAKABA 35800093 Öffnungsbegrenzung Gleitschiene G-N 80 Grad b. 120 Grad max.
DORMAKABA 35800093 Öffnungsbegrenzung Gleitschiene G-N 80 Grad b. 120 Grad max.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000241783
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     35800093
EAN/GTIN:
     4021226005477
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegr.Gleitsch.G-N 80Grad b.120Grad max.Tür-B.1600mm DORMAKABA zu Gleitschiene G-N · zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene G-N · einstellbar zwischen 80° und max. 120° · durch den Einsatz der Öffnungsbegrenzung soll verhindert werden, dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt · die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht den Türstopper Weitere technische Eigenschaften: · Begrenzungsbereich bis: 120° · Begrenzungsbereich von: 80°
Weitere Informationen:
eClassID:
27189231
HerstellerNr:
35800093
Werksnummer:
3000207008
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Öffnungsbegrenzung
Ausfuehrung:
max. Türbreite 1600 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 23,68*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 17,26*
€ 23,79*
1 Tag
24
1
€ 5,50*
ab € 17,83*
€ 24,48*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 18,43*
€ 25,28*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 18,32*
€ 25,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
64010001
ab € 23,71*
Sonstiges
dormakaba
64010010
ab € 25,79*
Sonstiges
dormakaba
64010011
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.