| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000207008 Herst.-Nr.: 35800093 EAN/GTIN: 4021226005477 |
| |
|
| | |
| zu Gleitschiene G-N · zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene G-N · einstellbar zwischen 80° und max. 120° · durch den Einsatz der Öffnungsbegrenzung soll verhindert werden, dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt · die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht den TürstopperWeitere technische Eigenschaften:· Begrenzungsbereich bis: 120°· Begrenzungsbereich von: 80° Weitere Informationen: | | max. Türbreite: | 1600 mm | passend für: | Gleitschiene G-N | Marke: | DORMAKABA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,52* | € 23,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,40* | € 23,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,99* | € 24,56* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,39* | € 25,35* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,52* | € 25,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|