Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 412173 Torband 60x27x45x130x28x50x8x5mm Stahl roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 412173 Torband 60x27x45x130x28x50x8x5mm Stahl roh
GAH 412173 Torband 60x27x45x130x28x50x8x5mm Stahl roh
GAH 412173 Torband 60x27x45x130x28x50x8x5mm Stahl roh
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238635
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     412173
EAN/GTIN:
     4004338412173
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband 60x27x45x130x28x50x8x5mm STA roh Btl.GAH für 180° Öffnung · Rahmenanschweißteil als U-Teil ersetzt das Knotenblech · Anschweißteile Material: Stahl roh · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß i: 5mm · Maß h: 8mm · Maß c: 45mm · Maß d: 130mm · Maß g Ø: 16mm · Maß e: 28mm · Maß a: 60mm · Maß f: 50mm · Maß b: 27mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23220401
HerstellerNr:
412173
Werksnummer:
3000200601
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
60x27x45x130x28x50x8x5mm
Produktart:
Torband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 8,45*
€ 11,43*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 9,21*
€ 12,47*
1 Tag
15
6
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 13,05*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 13,55*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 10,86*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
412074
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.