Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M16
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M16
Artikel-Nr.:
     709-412173
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412173
EAN/GTIN:
     4004338412173
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißlasche: 60 mm, lichte Breite U-Teil: 27 mm, Breite U-Teil: 45 mm, Länge Augenschraube: 130 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende U-Teil: 28 mm, Höhe U-Teil: 50 mm, Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41217 3
Gewicht pro PE (kg):
0.836 kg
Gewinde:
M16
Maß a 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißlasche
Maß b 1:
27 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Breite U-Teil
Maß c 1:
45 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite U-Teil
Maß d 1:
130 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
28 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende U-Teil
Maß f 1:
50 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe U-Teil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 10,39*
€ 11,52*
1 Tag
19
€ 6,95*
ab € 11,30*
€ 12,57*
3 Tage
14
€ 5,49*
ab € 12,17*
€ 13,66*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 12,90*
€ 14,42*
5 Tage
19
€ 5,39*
ab € 13,12*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
412074
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.