Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 60x27x45x130x28x50x8x5mm STA roh Btl.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200601
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     412173
EAN/GTIN:
     4004338412173
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
für 180° Öffnung · Rahmenanschweißteil als U-Teil ersetzt das Knotenblech · Anschweißteile Material: Stahl roh · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß i: 5mm· Maß h: 8mm· Maß c: 45mm· Maß d: 130mm· Maß g Ø: 16mm· Maß e: 28mm· Maß a: 60mm· Maß f: 50mm· Maß b: 27mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M16
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 8,45*
€ 11,43*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 9,21*
€ 12,47*
1 Tag
15
6
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 13,05*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 13,55*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 10,64*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
412074
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.