Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 411077 Torband 130x30x80x150x34x65mm Stahl roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 411077 Torband 130x30x80x150x34x65mm Stahl roh
GAH 411077 Torband 130x30x80x150x34x65mm Stahl roh
GAH 411077 Torband 130x30x80x150x34x65mm Stahl roh
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238606
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411077
EAN/GTIN:
     4004338411077
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband 130x30x80x150x34x65mm STA roh GAH kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 80mm · Maß d: 150mm · Maß e: 34mm · Maß a: 130mm · Maß f: 65mm · Maß b: 30mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23220401
HerstellerNr:
411077
Werksnummer:
3000200561
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,570000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
130x30x80x150x34x65mm
Produktart:
Torband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
4
€ 4,99*
ab € 9,77*
€ 13,85*
3 Tage
6
4
€ 5,99*
ab € 11,81*
€ 16,30*
Lager 1955
8
4
€ 5,99*
ab € 11,95*
€ 16,37*
1 Tag
8
4
€ 7,99*
ab € 13,33*
€ 18,14*
5 Tage
unbekannt
4
€ 7,50*
ab € 14,28*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 65,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411053
ab € 5,41*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411060
ab € 8,13*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.