Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24,VE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24,VE4
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24,VE4
Artikel-Nr.:
     C709-411084
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411084
EAN/GTIN:
     4004338411084
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Torband
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 145 mm, Abstand Anschweißlaschen: 33 mm, Breite Anschweißlasche: 80 mm, Länge Augenschraube: 150 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 34 mm, Höhe Anschweißteil: 65 mm, Gewinde: M24, im Großpack
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41108 4
Gewicht pro PE (kg):
2.36 kg
Gewinde:
M24
Maß a 1:
145 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß b 1:
33 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß c 1:
80 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß d 1:
150 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
34 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß f 1:
65 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 28 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 32 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411053
ab € 5,42*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411060
ab € 8,12*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411077
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.