Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 130x30x80x150x34x65mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200561
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411077
EAN/GTIN:
     4004338411077
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 80mm· Maß d: 150mm· Maß e: 34mm· Maß a: 130mm· Maß f: 65mm· Maß b: 30mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M20
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
4
€ 4,99*
ab € 9,79*
€ 13,95*
Lager 1690
6
4
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 16,61*
6 Tage
8
4
€ 5,99*
ab € 11,98*
€ 16,70*
2 Tage
8
4
€ 7,99*
ab € 13,31*
€ 18,23*
5 Tage
unbekannt
4
€ 7,50*
ab € 14,22*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 66,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411053
ab € 5,44*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411060
ab € 8,13*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.