| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000060928 Herst.-Nr.: M-UCUP204D1 EAN/GTIN: 4547359767032 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz M-UCUP204D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | M-UCUP204D1 | Werksnummer: | NTN M-UCUP204D1 | Breite netto mm: | 31,00 | Gewicht netto Kg: | 0,580000 | Gewicht brutto Kg: | 0,580000 | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, ntn stehlager, stehlager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 19,10* | € 20,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 18,52* | € 24,79* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,69* | € 24,80* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,13* | € 26,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,54* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|