| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000060021 Herst.-Nr.: M-AELP206D1 EAN/GTIN: 4547359796551 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz M-AELP206D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | M-AELP206D1 | Werksnummer: | NTN M-AELP206D1 | Breite netto mm: | 35,70 | Gewicht netto Kg: | 1,360000 | Gewicht brutto Kg: | 1,360000 | Innendurchmesser mm: | 30,00 | Aussendurchmesser mm: | 62,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 21,10* | € 23,04* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,07* | € 25,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,58* | € 26,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 20,42* | € 27,23* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,24* | € 29,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|