| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056881 Herst.-Nr.: CM-UKP218D1 EAN/GTIN: 4547359054163 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz CM-UKP218D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CM-UKP218D1 | Werksnummer: | NTN CM-UKP218D1 | Breite netto mm: | 47,00 | Gewicht netto Kg: | 15,000000 | Gewicht brutto Kg: | 15,000000 | Innendurchmesser mm: | 90,00 | Aussendurchmesser mm: | 160,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 280,95* | € 330,13* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 281,30* | € 331,54* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 286,24* | € 337,24* | | | | | 44 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 296,05* | € 338,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 312,49* | € 366,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|