| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000055853 Herst.-Nr.: AELF209D1 EAN/GTIN: 4547359765748 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz AELF209D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AELF209D1 | Werksnummer: | NTN AELF209D1 | Breite netto mm: | 43,70 | Gewicht netto Kg: | 2,170000 | Gewicht brutto Kg: | 2,170000 | Innendurchmesser mm: | 45,00 | Aussendurchmesser mm: | 85,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 32,07* | € 35,26* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,34* | € 40,81* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 30,35* | € 41,00* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,20* | € 41,59* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,88* | € 44,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|