Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager AELF209D1 45 x 85 x 43,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager AELF209D1 45 x 85 x 43,7 mm
NTN Gehäuselager AELF209D1 45 x 85 x 43,7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124889
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AELF209D1
EAN/GTIN:
     4547359765748
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager AELF209D1 45 x 85 x 43,7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
43,7
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
AELF200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
FY 45 FM
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
43.7 mm
Gewicht:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 35,38*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 30,28*
€ 40,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,41*
€ 40,92*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,14*
€ 41,70*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 32,17*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.