Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon 10021320 (11850200) WEICON Handschutzschaum 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10021320 (11850200) WEICON Handschutzschaum 200 ml
Weicon 10021320 (11850200) WEICON Handschutzschaum 200 ml
Weicon 10021320 (11850200) WEICON Handschutzschaum 200 ml
Weicon 10021320 (11850200) WEICON Handschutzschaum 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000030081
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11850200
EAN/GTIN:
     4024596000660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssig-Handschuh
Flüssiger-Handschuh
unsichtbarer Handschuh
Haushaltshandschuh
WEICON Handschutzschaum 200 ml
WEICON Handschutzschaum bildet einen fettfreien, unsichtbaren und wasserfesten Schutzfilm, der Verschmutzungen verschiedenster Art nicht in die Haut und Poren eindringen lässt. Dieser „unsichtbare Handschuh“ schützt gegen Schad- und Reizstoffe aus aggressiven chemischen Substanzen. Durch den Zusatz von Liposomen wird der Pflegeeffekt wesentlich verbessert.
Weitere Informationen:
eClassID:
40030101
HerstellerNr:
11850200
Werksnummer:
10021320
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handschuh

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 12,46*
12
€ 4,80*
ab € 11,35*
€ 14,08*
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 11,46*
€ 14,19*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 14,25*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 10,97*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.