Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 602019 Gr. 10.5 / 45 PROTECTOR Pro 2.0 D S3-Stiefel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 602019 Gr. 10.5 / 45 PROTECTOR Pro 2.0 D S3-Stiefel
HAIX 602019 Gr. 10.5 / 45 PROTECTOR Pro 2.0 D S3-Stiefel
HAIX 602019 Gr. 10.5 / 45 PROTECTOR Pro 2.0 D S3-Stiefel
Artikel-Nr.:
     1955-4040141789
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     862019-10.5 / 45
EAN/GTIN:
     4044465388477
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
862019-10.5 / 45 HAIX 602019 • PROTECTOR Pro 2.0 •Der Profi für den Forstbereich (S3)

©Fotos: HAIX

Obermaterial
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (4,0 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick

Schnittschutz
Schnittschutz Level 1 (20m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014

Innenfutter
GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter

Chemikalienschutz
Kunststoff-/Vliesbrandsohle Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine)

Einlage
Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

HAIX® Protective steel toe cap
Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Protective sole Flexible, leichte und durchtritthemmende, metallische Sohleneinlage.

Sohle
Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, großer abgeschrägter Auftrittsfläche und erhöhtem Abrollkomfort. Die Gummisohle isoliert hervorragend gegen Kälte und Hitze. Die Laufsohle ist hitze- und kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

HAIX® CO System
Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

Sun Reflect
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

Sonstiges
Leichtlaufschnürelemente mit Klemmhaken, integrierte Fersenbeuge, keine seitlichen Nähte, Gummiüberkappe, Anziehschlaufe, Einschrauben von Spikes möglich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
862019-10.5 / 45
Werksnummer:
862019-10.5 / 45
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,001880
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10.5 / 45
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 172,09*
€ 211,03*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 174,63*
€ 212,63*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 217,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.