Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK® ISOCLEAN® Rutschhemmende Überschuhe -lose verpackt - Gr.M - weiß - Cat I


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955-4040119537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhhüllen
• versäuberte Nähte
• Öffnung mit Gummizug
• rutschhemmende Gripper™-Sohle
• weiß
• MD: 29,8 cm (11,75 Zoll) für Herrengröße UK 6 1/2/EU 39,5
• LG: 35,6 cm (14 Zoll) für Herrengröße UK 12 1/2/EU 47
• zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
• Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6-B]
• EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840133
Werksnummer:
840133
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 50.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 50000 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.