Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro Orange Gr. S CAT III Type 3/4/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro Orange Gr. S CAT III Type 3/4/6
DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro Orange Gr. S CAT III Type 3/4/6
Artikel-Nr.:
     1955-4040119114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840204
EAN/GTIN:
     5450208013336
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
• Anzug mit dreifachem Gefahrenschutz vor Stichflammen, Lichtbögen und Chemikalienspritzern
• Kombination des bewährten Chemikalienschutzes von Tychem® und des Hitze-/Lichtbogenschutzes von Nomex® in einem einlagigen Anzug
• Anzug mit Schnurzugkapuze und dichtem Sitz der Atemschutzmaske
• Gummizüge an Ärmeln
• offen gesäumte Beinabschlüsse
• überklebte Nähte
• doppelte Windschutzleiste mit Velcro-Verschluss
• Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3, 4 und 6
• inhärent antistatisch (EN 1149-5) - auf der Innenseite
• EN ISO 11612 (Wärme und Flammen), EN ISO 14116 (begrenzte Flammenausbreitung), IEC 61482-2 (Lichtbogen), EN ISO 11611 (Schweißen und verwandte Verfahren)
• zertifiziert nach US-Normen NFPA 1992 und NFPA 2112, erfüllt die Anforderungen der Kategorie 2 der US-Norm NFPA 70E
• Lageranfertigung
• für Großaufträge kann die Vorlaufzeit bis zu 10 Wochen betragen
• Auftragsanfertigung
• Produkte werden mit einer Vorlaufzeit von 12 Wochen produziert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840204
Werksnummer:
840204
Gewicht netto Kg:
1,101000
Gewicht brutto Kg:
1,101000
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten von Amerika
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 334,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 762,47*
€ 907,3393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 743,54*
€ 884,8126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 710,85*
€ 845,9115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 693,00*
€ 824,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 668,63*
€ 795,6697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.