| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040119048 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 840198 EAN/GTIN: 5450208013695 |
| |
|
| | |
| Schutzanzug mit Kapuze und Gummiabdichtung an der Kapuze für dichten Abschluss an Atemschutzmaske Rückeneinstieg mit Reißverschluss + Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung angearbeitete Unterhandschuhe angearbeitete, ableitfähige Socken und Stiefelstulpen Doppel-Ärmel-System Strickbündchen innen genähte und überklebte Nähte Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und in der Taille 100 % partikeldichtes Material sehr gute Barriere gegen zahlreiche organische Chemikalien, hochkonzentrierte anorganische Chemikalien und biologische Gefahrenstoffe zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 840198 | Werksnummer: | 840198 | Gewicht netto Kg: | 0,780000 | Gewicht brutto Kg: | 0,780000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,86* | € 90,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,27* | € 95,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,77* | € 102,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|