Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tychem® 6000 F Grau m. ableitfähigenSocken Gr. M CAT III Type 3B/4B/5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DuPont™ Tychem® 6000 F Grau m. ableitfähigenSocken Gr. M CAT III Type 3B/4B/5
DuPont™ Tychem® 6000 F Grau m. ableitfähigenSocken Gr. M CAT III Type 3B/4B/5
Artikel-Nr.:
     1955-4040118902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840185
EAN/GTIN:
     5450208014203
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
• Schutzanzug
• Kapuze mit Gummizug + Kinnabdeckung für dichten Abschluss mit Atemschutzmaske
• genähte und heißüberklebte Nähte
• doppelte selbstklebende Reißverschlussabdeckung
• Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und in der Taille
• Daumenschlaufen
• angearbeitete, ableitfähige Socken und Stiefelstulpen
• 100 % partikeldichtes Material
• ausgezeichnete Barriere gegen eine Vielzahl organischer und hochkonzentrierter anorganischer Chemikalien und biologische Gefahrstoffe
• zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
• Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
• EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
• antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840185
Werksnummer:
840185
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 27,8375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 644,33*
€ 766,7527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 629,72*
€ 749,3668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 592,96*
€ 705,6224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 574,23*
€ 683,3337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 556,75*
€ 662,5325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.