Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4565 Schutzanzug Größe L weiß + rot Typ 4/5/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4565 Schutzanzug Größe L weiß + rot Typ 4/5/6
Artikel-Nr.:
     1955-4040118718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900034
EAN/GTIN:
     4046719297719
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
• 4565 Schutzanzug
• Größe L
• weiß + rot
• CE Kategorie III, Typ 4/5/6
• EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination
• EN 1149-5 antistatischen Eigenschaften und reduziert das Risiko von Funkenbildung
• EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
• EN 14126 - Schutzbekleidung gegen Infektionserreger
• EN 14605:2005+A1:2009 Type 4 Sprühdichte Schutzanzüge
• EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Partikeldichte Schutzanzüge
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
900034
Werksnummer:
900034
Gewicht netto Kg:
0,222000
Gewicht brutto Kg:
0,222000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
L
Produktart:
Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,93*
€ 308,1267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,27*
€ 304,9613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,64*
€ 286,3616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,96*
€ 274,8424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,50*
€ 252,875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.