Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4532+ Schutzanzug weiß Typ 5/6 Größe S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4532+ Schutzanzug weiß Typ 5/6 Größe S
4532+ Schutzanzug weiß Typ 5/6 Größe S
Artikel-Nr.:
     1955-4040118620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900029
EAN/GTIN:
     0404671983356
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab.
Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfort auch unter harten Bedingungen.

• CE Kategorie III
• EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination
• EN 1149-5 antistatischen Eigenschaften und reduziert das Risiko von Funkenbildung
• EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
• EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
900029
Werksnummer:
900029
Gewicht netto Kg:
0,222000
Gewicht brutto Kg:
4,440000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schutzanzug
Ausfuehrung:
404671983356
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,95*
€ 202,2405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,85*
€ 197,3615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,85*
€ 186,6515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,21*
€ 176,3699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,42*
€ 159,9598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.