Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4520 Schutzanzug Größe XXL weiß + grün Typ 5/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4520 Schutzanzug Größe XXL weiß + grün Typ 5/6
Artikel-Nr.:
     1955-4040118526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900006
EAN/GTIN:
     0404671940113
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
• 4520 Schutzanzug
• Größe 4XL
• weiß + grün
• CE Kategorie III, Typ 5/6
• EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination
• EN 1149-5 antistatischen Eigenschaften und reduziert das Risiko von Funkenbildung
• EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
• EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Partikeldichte Schutzanzüge
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
900006
Werksnummer:
900006
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
4,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schutzanzug
Ausfuehrung:
404671940113
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,9115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,65*
€ 149,5235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,09*
€ 146,4771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,34*
€ 137,2546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,58*
€ 131,5902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,23*
€ 116,8937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.