| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040118374 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 840023 EAN/GTIN: 5450208011653 |
| |
|
| | |
| Anzug mit dreiteiliger Kapuze
komfortabler Schutz dort, wo er am meisten gebraucht wird außenliegende Nähte für besseren Schutz gegen Durchdringung Vorderseite aus Tyvek® großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS im Rückenbereich Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze Gummizug im Rückenbereich (eingenäht) Tyvek® Reißverschluss + Reißverschlussabdeckung für erhöhte Dichtigkeit Farbe weiß zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 840023 | Werksnummer: | 840023 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 6,79* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,48* | € 7,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,45* | € 9,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,64* | € 9,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,17* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 679,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|