Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tyvek® Overall 400 DualCombi - Gr.L -Farbe weiß - Cat. III - Type PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DuPont™ Tyvek® Overall 400 DualCombi - Gr.L -Farbe weiß - Cat. III - Type PB
DuPont™ Tyvek® Overall 400 DualCombi - Gr.L -Farbe weiß - Cat. III - Type PB
Artikel-Nr.:
     1955-4040118204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Anzug mit Kragen

• Vorderseite aus Tyvek®
• großer atmungsaktiver Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies im Rückenbereich
• außenliegende Nähte in Rot für besseren Schutz gegen Durchdringung
• Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen
• Daumenöffnung an Armabschluss
• Gummizug im Taillenbereich (eingenäht)
• Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung
• Farbe weiß
• Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
• Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6]
• lose verpackt - keine Einzelverpackung für weniger Abfall
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840009
Werksnummer:
840009
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.