Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell/Fleece-Warnschutzjacke Gr. M LeiKaTex® CONNECT-INnach EN ISO 20471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell/Fleece-Warnschutzjacke Gr. M LeiKaTex® CONNECT-INnach EN ISO 20471
Softshell/Fleece-Warnschutzjacke Gr. M LeiKaTex® CONNECT-INnach EN ISO 20471
Artikel-Nr.:
     1955-4040116483
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     490960-M
EAN/GTIN:
     4041095006511
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
• angenehm wärmende Fleeceeinsätze
• Ärmelweite am Ärmelbund durch Klett verstellbar
• elastische Kordel am Hüftbund
• viele sinnvoll angeordnete Außentaschen
• Softshell: 100 % Polyester Oxford mit TPU-Membrane
• Fleece: 100 % Polyester mit TPU-Membrane
• Farbe: warnorange
• EN 20471 Klasse 3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490960-M
Werksnummer:
490960-M
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
warnorange
Groesse:
M
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.