Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. S LeiKaTex® Pilotenjacke ÖTZTAL kornblau blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. S LeiKaTex® Pilotenjacke ÖTZTAL kornblau blau
Gr. S LeiKaTex® Pilotenjacke ÖTZTAL kornblau blau
Artikel-Nr.:
     1955-4040116313
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480470-S
EAN/GTIN:
     4041095804704
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Aus robustem Oberstoff, wasserabweisend, austrennbares Futter, abnehmbarer Faserpelzkragen,
abnehmbare Ärmel, Thermofutter in den Ärmeln, 2-Wege-Reißverschluss, aufgesetzte Handytasche mit Riegel und Klettverschluss,
2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche,
Strickbundabschluss an den Ärmeln und Taille.

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: kornblau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480470-S
Werksnummer:
480470-S
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblau
Groesse:
S
Produktart:
Pilotenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.