Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Gr. XL LeiKaTex® SILBERTAL grau / schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pilotenjacke Gr. XL LeiKaTex® SILBERTAL grau / schwarz
Pilotenjacke Gr. XL LeiKaTex® SILBERTAL grau / schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-4040116256
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480460-XL
EAN/GTIN:
     4041095804636
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Aus robustem Oberstoff, wasserabweisend, austrennbares Futter, abnehmbarer Faserpelzkragen,
abnehmbare Ärmel, Thermofutter in den Ärmeln, 2-Wege-Reißverschluss, aufgesetzte Handytasche mit Riegel und Klettverschluss,
2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche,
Strickbundabschluss an den Ärmeln und Taille.

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: grau/schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480460-XL
Werksnummer:
480460-XL
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Pilotenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,29*
€ 327,5951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,30*
€ 321,657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,62*
€ 305,3778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,10*
€ 294,049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,56*
€ 266,0364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.