Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Gr. XXL LeiKaTex® GASTEINTAL rot / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke Gr. XXL LeiKaTex® GASTEINTAL rot / schwarz
Pilotenjacke Gr. XXL LeiKaTex® GASTEINTAL rot / schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-4040116204
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480450-XXL
EAN/GTIN:
     4041095804544
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Aus robustem Oberstoff, wasserabweisend, austrennbares Futter, abnehmbarer Faserpelzkragen,
abnehmbare Ärmel, Thermofutter in den Ärmeln, 2-Wege-Reißverschluss, aufgesetzte Handytasche mit Riegel und Klettverschluss,
2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche,
Strickbundabschluss an den Ärmeln und Taille.

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: rot/schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480450-XXL
Werksnummer:
480450-XXL
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XXL
Produktart:
Pilotenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.