Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. XXXL Thermohemd "Finnmark" blau/weiß kariert mit Baumwollfutter weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gr. XXXL Thermohemd "Finnmark" blau/weiß kariert mit Baumwollfutter weiß
Gr. XXXL Thermohemd "Finnmark" blau/weiß kariert mit Baumwollfutter weiß
Artikel-Nr.:
     1955-4040115131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490410-XXXL
EAN/GTIN:
     4041095904152
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Das ideale Thermohemd für Herbst und Winter

• gestepptes Thermoinnenfutter aus Polyester
• zwei Brusttaschen
• Obermaterial (Shell): 100 % Baumwolle
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester
• blau/weiß kariert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490410-XXXL
Werksnummer:
490410-XXXL
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
XXXL
Weitere Suchbegriffe: thermohemd xxxl, thermo hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,17*
€ 361,9623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,60*
€ 354,144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,19*
€ 334,6161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,19*
€ 321,5261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,08*
€ 296,4052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.