Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. XL Thermohemd "Finnmark" blau/weiß kariert mit Baumwollfutter weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gr. XL Thermohemd "Finnmark" blau/weiß kariert mit Baumwollfutter weiß
Gr. XL Thermohemd "Finnmark" blau/weiß kariert mit Baumwollfutter weiß
Artikel-Nr.:
     1955-4040115107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490410-XL
EAN/GTIN:
     4041095904138
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Das ideale Thermohemd für Herbst und Winter

• gestepptes Thermoinnenfutter aus Polyester
• zwei Brusttaschen
• Obermaterial (Shell): 100 % Baumwolle
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester
• blau/weiß kariert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490410-XL
Werksnummer:
490410-XL
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
XL
Weitere Suchbegriffe: thermohemd xl, thermo hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,4315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,62*
€ 362,4978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,04*
€ 354,6676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,63*
€ 335,1397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,56*
€ 321,9664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,63*
€ 295,8697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.