| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040114748 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5910-XXXL EAN/GTIN: 4041095591055 |
| |
|
| | |
| Einweg-Schutzoverall
zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung - PSA-Kategorie III - Typ 5B + 6B EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) antistatisch (EN 1149-5) Gummizug an Taille, Arm- und Beinabschluss dreiteilige Kapuze mit Gummizug abgedeckter 2-Wege-Reißverschluss Daumenschlaufen partikeldicht genäht weiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5910-XXXL | Werksnummer: | 5910-XXXL | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | XXXL | Produktart: | Einweg-Schutzoverall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| |