Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040112227 Herst.-Nr.: X5505V-CE-4 EAN/GTIN: 4054596593473 |
| |
|
| | |
| 3M X5505V-CE-4 SecureFit Helm X5500V rot belüftet, Ratschenverschluťß, 4-Punkt 7100175595 Schutzhelm, belüftet, 4-Punkt-Ratschenverschluss, Bebänderung mit patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie, Kopfbügel: HDPE, Kopfhalterung: Polyester, Schweißband: beschichteter Schaumstoff, UVicator™, Clips für Lampenriemen, kompatibel mit einer Vielzahl von 3M™ Schutzvisieren und Kapselgehörschützern, geprüft auf seitliche Verformung, zugelassen für den Einsatz bei -30 °C bis +50 °C. Norm:EN 397:2012+A1:2012Material:UV-stabilisiertes ABSFarbe:RotGewicht:ca. 351 g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | X5505V-CE-4 | Werksnummer: | 1410135555 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | belüftet, Ratschenverschluťß, 4-Punkt 71 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 43,47* | € 57,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 43,26* | € 58,02* | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | € 5,99* | ab € 46,49* | € 60,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,44* | € 75,75* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 64,17* | € 81,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 240,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|