| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040112197 Herst.-Nr.: X5503NVE-CE-4 EAN/GTIN: 4054596593657 |
| |
|
| | |
| 3M X5503NVE-CE-4 SecureFit Helm X5500NV blau unbelüftet, 4-Punkt 7100175601 Ratschenverschluťß Schutzhelm unbelüftet, randloses Design, elektrische Isolierung für Spannungen von 1000 VAC und 440 VAC, 4-Punkt-Ratschenverschluss, 4-Punkt-Bebänderung, Clips für Lampenriemen, UVicator™, kompatibel mit einer Vielzahl von 3M™ Schutzvisieren und Kapselgehörschützern, geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer, zugelassen für Temperaturen von -30 °C bis +50 °C. Norm:EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 (1.000V)Material:UV-stabilisiertes ABSFarbe:BlauGewicht:ca. 351 gGrößen:Ratschen-Kopfbebänderung = 50 – 63 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | X5503NVE-CE-4 | Werksnummer: | 1410135533 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | unbelüftet, 4-Punkt 7100175601 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |