| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040036070 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 23617_4 EAN/GTIN: 4025888335613 |
| |
|
| | |
| GRIMO PILOTJACKE GRAU ÄRMEL ABNEHMBAR Gr.XXL NORWAY Obermaterial: 60% Baumwolle /40% Polyester, ca. 250 g/m²Futter: 100% PolyesterFaserpelz: 100% PolyesterFarbe: grauGrößen: S–XXXXL4-in-1 Funktion:• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester- Mischgewebe• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C• robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum• Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze, kombinierbar mit der Kapuze Best.-Nr. 23651Taschen:• 2 Brusttaschen und 1 Handytasche• 2 Hüfttaschen• 1 Ärmeltasche• 1 Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23617_4 | Werksnummer: | 23617-4 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Material: | NORWAY | Produktart: | Pilotenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke grau 2xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke xxl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,57* | € 29,93* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,01* | € 32,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|